Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 1NNA2 Tijă Acetal White 2 inchi diametru x 3 picioare lungime | AB2TKG

APPROVED VENDOR 1NNA2 Tijă Acetal White 2 inchi diametru x 3 picioare lungime

În stoc
Articol: AB2TKG Model: 1NNA2
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
€116.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tijă
CuloriAlb
Diametru2"
Toleranța diametrului+ 0.005 / -0.000 "
Lungime3 ft.
Toleranță la lungime+ 0.060 / -0.000 "
MaterialCopolimer acetal
Max. Temp.180 F
Min. Temp. Evaluare+32 grade F
Forța de tracțiune9500 psi
TipScop general

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)91.69
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS3916905000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruToleranța diametruluiLungimeMin. Temp. EvaluarePreț
VINDATOR APROBAT 1NMV7 Tijă Acetal White 1 inch Diametru x 1 Feet Lungime | AB2TJD 1NMV71"+ 0.003 / -0.000 "1 ft.+32 grade F€13.94
VINDATOR APROBAT 1NMV8 Tijă acetal alb 1 1/8 inch diametru x 1 picior lungime | AB2TJE 1NMV81.125 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.+32 grade F€21.03
Furnizor APROBAT 1NMV9 Tijă acetal alb 1 1/4 inch diametru x 1 picior lungime | AB2TJF 1NMV91.25 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.+32 grade F€19.20
VINDATOR APROBAT 1NMW1 Tijă acetal alb 1 3/8 inch diametru x 1 picior lungime | AB2TJG 1NMW11.375 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.+32 grade F€26.16
APROBAT VENDOR 1NMW2 Tijă acetal alb 1 1/2 inch diametru x 1 picior lungime | AB2TJH 1NMW21.5 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.+32 grade F€26.69
VINDATOR APROBAT 1NMW3 Tijă acetal alb 1 5/8 inch diametru x 1 picior lungime | AB2TJJ 1NMW31.625 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.+32 grade F€37.30
VINDATOR APROBAT 1NMW4 Tijă acetal alb 1 3/4 inch diametru x 1 picior lungime | AB2TJK 1NMW41.75 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.+32 grade F€40.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1NNA2 Tijă Acetal White 2 inchi diametru x 3 picioare lungime
€116.17 /unitate