RULAND MANUFACTURING Gulere pentru arbori din seria QCL


Filtru
Tipul dimensiunii: Standard , Finalizarea: eloxat , Număr de bucați: 1 , Temp. Gamă: -40 grade până la 200 grade F , Tip: Clemă rapidă , Rezistă la temperatură: 200 grade F
StilModelDimensiunea șurubuluiBore Dia.Dimensiune șurub capacLăţimeClearance Dia.În interiorul Dia.MaterialÎn afara Dia.Preț (ex. TVA)
A
QCL-4-A
M31 / 4 "-13 / 32 "1.496 "-Aluminiu anodizat negru 60611.5 "€62.99
A
QCL-6-A
M33 / 8 "M310mm1.5 "3 / 8 "2024 Aluminiu38mm€76.01
A
QCL-10-A
M35 / 8 "M310mm1.5 "5 / 8 "2024 Aluminiu38mm€75.96
A
QCL-8-A
M31 / 2 "M310mm1.5 "1 / 2 "2024 Aluminiu38mm€75.99
A
QCL-16-A
M41"M413mm2"1"2024 Aluminiu50mm€97.24
A
QCL-12-A
M43 / 4 "M413mm2"3 / 4 "2024 Aluminiu50mm€94.21
A
QCL-18-A
M41.125 "M413mm2"1.125 "2024 Aluminiu50mm€91.98
A
QCL-22-A
M51.375 "M515mm3"1.375 "2024 Aluminiu75mm€143.03
A
QCL-20-A
M51.25 "M515mm3"1.25 "2024 Aluminiu75mm€146.27
A
QCL-24-A
M51.5 "M515mm3"1.5 "2024 Aluminiu75mm€152.43
A
QCL-42-A
M62.625 "-0.748 "4.724 "-Aluminiu anodizat negru 60614.724 "€207.65
A
QCL-38-A
M62.375 "-0.748 "4.724 "-Aluminiu anodizat negru 60614.724 "€257.94
A
QCL-32-A
M62"-0.748 "3.937 "-Aluminiu anodizat negru 60613.937 "€242.78
A
QCL-30-A
M61.875 "-0.748 "3.937 "-Aluminiu anodizat negru 60613.937 "€220.07
A
QCL-44-A
M62.75 "-0.748 "4.724 "-Aluminiu anodizat negru 60614.724 "€253.40
A
QCL-26-A
M61.625 "-0.748 "3.937 "-Aluminiu anodizat negru 60613.937 "€219.56
A
QCL-46-A
M62.875 "-0.748 "4.724 "-Aluminiu anodizat negru 60614.724 "€233.82
A
QCL-40-A
M62.5 "-0.748 "4.724 "-Aluminiu anodizat negru 60614.724 "€259.39
A
QCL-36-A
M62.25 "-0.748 "4.724 "-Aluminiu anodizat negru 60614.724 "€206.36
A
QCL-28-A
M61.75 "-0.748 "3.937 "-Aluminiu anodizat negru 60613.937 "€219.46
A
QCL-48-A
M63"-0.748 "4.724 "-Aluminiu anodizat negru 60614.724 "€275.73

Gulere pentru arbori din seria QCL

Colierele de arbore din seria Ruland Manufacturing QCL sunt proiectate pentru a asigura componentele peste arbori, corecta dezalinierea și atenuează vibrațiile. Aceste cleme rapide au un design echilibrat dintr-o bucată și o construcție ușoară pentru o inerție redusă. Au un șurub din oțel inoxidabil și o clemă de blocare pentru o instalare rapidă și ușoară peste arbore. Sunt conforme cu REACH și RoHS 2 pentru o funcționare în siguranță. Alegeți dintr-o gamă largă de coliere pentru arbore, disponibile în dimensiunile șuruburilor cu cap M3, M4 și M5 pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?