Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING QCL-48-A Colier pentru arbore Clemă rapidă 1 buc 3 inchi Aluminiu | AF9XUE 30VP51

RULAND MANUFACTURING QCL-48-A Colier pentru arbore Clemă rapidă 1 buc 3 inchi Aluminiu

În stoc
Articol: AF9XUE Model: QCL-48-ACrucea Ref: 30VP51

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€275.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGulerul axului
Bore Dia.3"
Clearance Dia.4.724 "
Stil gulerClemă, repede
Tipul dimensiuniiStandard
MaterialAluminiu anodizat negru 6061
Număr de bucați1
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
În afara Dia.4.724 "
Material șurub18-8 Oțel inoxidabil din seria 300
Dimensiunea șurubuluiM6
Lăţime0.748 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.306
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8483608000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea șurubuluiBore Dia.Dimensiune șurub capacLăţimeClearance Dia.În interiorul Dia.MaterialÎn afara Dia.Preț
RULAND MANUFACTURING QCL-6-A Colier pentru arbore cu clemă rapidă, gaură de 3/8 inci | AE3GWM 5DFH1 QCL-6-AM33 / 8 "M310mm1.5 "3 / 8 "2024 Aluminiu38mm€76.01
RULAND MANUFACTURING QCL-8-A Colier cu clemă rapidă pentru arbore 1/2 inch orificiu | AE3GWN 5DFH2 QCL-8-AM31 / 2 "M310mm1.5 "1 / 2 "2024 Aluminiu38mm€75.99
RULAND MANUFACTURING QCL-10-A Colier cu clemă rapidă pentru arbore 5/8 inch Alezaj | AE3GWP 5DFH3 QCL-10-AM35 / 8 "M310mm1.5 "5 / 8 "2024 Aluminiu38mm€75.96
RULAND MANUFACTURING QCL-12-A Colier pentru arbore cu clemă rapidă, gaură de 3/4 inci | AE3GWQ 5DFH4 QCL-12-AM43 / 4 "M413mm2"3 / 4 "2024 Aluminiu50mm€94.21
RULAND MANUFACTURING QCL-16-A Colier cu clemă rapidă pentru arbore 1 inch orificiu | AE3GWR 5DFH5 QCL-16-AM41"M413mm2"1"2024 Aluminiu50mm€97.24
RULAND MANUFACTURING QCL-18-A Colier cu clemă rapidă pentru arbore 1 1/8 inch orificiu | AE3GWT 5DFH6 QCL-18-AM41.125 "M413mm2"1.125 "2024 Aluminiu50mm€92.86
RULAND MANUFACTURING QCL-20-A Colier cu clemă rapidă pentru arbore 1 1/4 inch orificiu | AE3GWU 5DFH7 QCL-20-AM51.25 "M515mm3"1.25 "2024 Aluminiu75mm€146.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING QCL-48-A Colier pentru arbore Clemă rapidă 1 buc 3 inchi Aluminiu
€275.96 /unitate