Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LASCO 465040 Cot 4 inch alunecare | AF7QHU 22FM90

LASCO 465040 Cot alunecare de 4 inchi

În stoc
Articol: AF7QHU Model: 465040Crucea Ref: 22FM90
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
€36.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 22-1/2 grade
Material corpPVC
CuloriAlb
ConformitateASTM
Tip conexiuneSoclu x Soclu
Lungime6.37 "
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei4"
Program40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS3917400090

Variante de produs

ProdusModelLungimeDimensiunea conducteiPreț
LASCO 465015 Cot PVC 1-1/2 inch Slip x Slip | AF7QHQ 22FM87 4650152.84 "1.5 "€3.97
LASCO 465020 Cot PVC 40 2 inch Slip x Slip | AF7QHR 22FM88 4650204.26 "2"€5.53
LASCO 465030 Cot 3 inch alunecare | AF7QHT 22FM89 4650305.17 "3"€21.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LASCO 465040 Cot alunecare de 4 inchi
€36.05 /unitate