Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LASCO 465030 Cot 3 inch alunecare | AF7QHT 22FM89

LASCO 465030 Cot alunecare de 3 inchi

În stoc
Articol: AF7QHT Model: 465030Crucea Ref: 22FM89
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
€21.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 22-1/2 grade
Material corpPVC
CuloriAlb
ConformitateASTM
Tip conexiuneSoclu x Soclu
Lungime5.17 "
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei3"
Program40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.297
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS3917400090

Variante de produs

ProdusModelLungimeDimensiunea conducteiPreț
LASCO 465015 Cot PVC 1-1/2 inch Slip x Slip | AF7QHQ 22FM87 4650152.84 "1.5 "€3.97
LASCO 465020 Cot PVC 40 2 inch Slip x Slip | AF7QHR 22FM88 4650204.26 "2"€5.53
LASCO 465040 Cot 4 inch alunecare | AF7QHU 22FM90 4650406.37 "4"€36.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LASCO 465030 Cot alunecare de 3 inchi
€21.10 /unitate