Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LASCO 465015 Cot PVC 1-1/2 inch Slip x Slip | AF7QHQ 22FM87

LASCO 465015 Cot PVC 1-1/2 inch Slip x Slip

În stoc
Articol: AF7QHQ Model: 465015Crucea Ref: 22FM87
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
€3.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 22-1/2 grade
Material corpPVC
CuloriAlb
ConformitateASTM
Tip conexiuneSoclu x Soclu
Lungime2.84 "
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei1.5 "
Program40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS3917400090

Variante de produs

ProdusModelLungimeDimensiunea conducteiPreț
LASCO 465020 Cot PVC 40 2 inch Slip x Slip | AF7QHR 22FM88 4650204.26 "2"€5.53
LASCO 465030 Cot 3 inch alunecare | AF7QHT 22FM89 4650305.17 "3"€21.10
LASCO 465040 Cot 4 inch alunecare | AF7QHU 22FM90 4650406.37 "4"€36.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LASCO 465015 Cot PVC 1-1/2 inch Slip x Slip
€3.97 /unitate