Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING QCL-20-A Colier cu clemă rapidă pentru arbore 1 1/4 inch orificiu | AE3GWU 5DFH7

RULAND MANUFACTURING QCL-20-A Colier pentru arbore cu clemă rapidă, orificiu de 1 1/4 inch

În stoc
Articol: AE3GWU Model: QCL-20-ACrucea Ref: 5DFH7
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
€146.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGulerul axului
Bore Dia.1.25 "
Dimensiune șurub capacM5
Clearance Dia.3"
Stil gulerClemă, repede
Tipul dimensiuniiStandard
finalizareaeloxat
În interiorul Dia.1.25 "
Material2024 Aluminiu
Număr de bucați1
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
În afara Dia.75mm
Material șurubOţel inoxidabil
Dimensiunea șurubuluiM5
TipClemă rapidă
Lăţime15mm
Rezista la temperatura.200 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1305
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8483608000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea șurubuluiBore Dia.Dimensiune șurub capacLăţimeClearance Dia.În interiorul Dia.MaterialÎn afara Dia.Preț
RULAND MANUFACTURING QCL-6-A Colier pentru arbore cu clemă rapidă, gaură de 3/8 inci | AE3GWM 5DFH1 QCL-6-AM33 / 8 "M310mm1.5 "3 / 8 "2024 Aluminiu38mm€76.01
RULAND MANUFACTURING QCL-8-A Colier cu clemă rapidă pentru arbore 1/2 inch orificiu | AE3GWN 5DFH2 QCL-8-AM31 / 2 "M310mm1.5 "1 / 2 "2024 Aluminiu38mm€75.99
RULAND MANUFACTURING QCL-10-A Colier cu clemă rapidă pentru arbore 5/8 inch Alezaj | AE3GWP 5DFH3 QCL-10-AM35 / 8 "M310mm1.5 "5 / 8 "2024 Aluminiu38mm€75.96
RULAND MANUFACTURING QCL-12-A Colier pentru arbore cu clemă rapidă, gaură de 3/4 inci | AE3GWQ 5DFH4 QCL-12-AM43 / 4 "M413mm2"3 / 4 "2024 Aluminiu50mm€94.21
RULAND MANUFACTURING QCL-16-A Colier cu clemă rapidă pentru arbore 1 inch orificiu | AE3GWR 5DFH5 QCL-16-AM41"M413mm2"1"2024 Aluminiu50mm€97.24
RULAND MANUFACTURING QCL-18-A Colier cu clemă rapidă pentru arbore 1 1/8 inch orificiu | AE3GWT 5DFH6 QCL-18-AM41.125 "M413mm2"1.125 "2024 Aluminiu50mm€92.86
RULAND MANUFACTURING QCL-22-A Colier cu clemă rapidă pentru arbore 1 3/8 inci Diezabil | AE3GWV 5DFH8 QCL-22-AM51.375 "M515mm3"1.375 "2024 Aluminiu75mm€147.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING QCL-20-A Colier pentru arbore cu clemă rapidă, orificiu de 1 1/4 inch
€146.26 /unitate