Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1NU26 Dowel Pin 3/16 Inch, 20PK | AB2TWZ

APPROVED VENDOR 1NU26 Diblură 3/16 inch, 20 buc

În stoc
Articol: AB2TWZ Model: 1NU26
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
€1.66 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Diametru0.1876 - 0.1878 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)2130
finalizareaSimplu
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Diametru nominal3 / 16 "
Lungime totală7 / 8 "
Rockwell HardnessB85
Rezistență la forfecare unică (PSI)40,000 min.
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruRezistență la forfecare dublă (lbs.)finalizareaToleranță la lungimeMaterialDiametru nominalLungime totalăRockwell HardnessPreț
Furnizor APROBAT 1NE93 Diblur 3/32 - Pachet De 100 | AB2QUH 1NE930.0938 - 0.094 "510Simplu+/- 0.010 "Oțel inoxidabil 18-83 / 32 "3 / 8 "B85€49.45
Furnizor APROBAT 1NU33 Diblură 1/4 inch - Pachet De 20 | AB2TXG 1NU330.2501 - 0.2503 "3810Simplu+/- 0.010 "Oțel inoxidabil 18-81 / 4 "7 / 8 "B85€45.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1NU26 Diblură 3/16 inch, 20 buc
€1.66 /ambalaj