Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1NU87 Split Lock Washer 0.120 Id, 100PK | AB2TYP

APPROVED VENDOR 1NU87 Șaibă de blocare divizată 0.120 Id, 100PK

În stoc
Element: AB2TYP Model: 1NU87
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
€4.42 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
CuloriBronz
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor#4
În interiorul Dia.0.120 "
MaterialSilicon Bronz
În afara Dia.0.209 "
Rockwell HardnessB90
Grosime0.025 "
Grosime Toleranță0.025 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7415210000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1NU87 Șaibă de blocare divizată 0.120 Id, 100PK
€4.42 /ambalaj