Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 1NU94 Șaibă de blocare divizată 0.512 inchi ID, 50PK | AB2TYU

APPROVED VENDOR 1NU94 Șaibă de blocare divizată 0.512 inch ID, 50 buc

În stoc
Element: AB2TYU Model: 1NU94
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
€9.74 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
CuloriBronz
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 2 "
În interiorul Dia.0.512 "
MaterialSilicon Bronz
În afara Dia.0.869 "
Rockwell HardnessB90
Grosime0.125 "
Grosime Toleranță0.125 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3465
Înălțimea navei (cm)4.45
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7415210000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1NU94 Șaibă de blocare divizată 0.512 inch ID, 50 buc
€9.74 /ambalaj