Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 1NU95 Șaibă de blocare divizată 0.641 inch Id, 25PK | AB2TYV

APPROVED VENDOR 1NU95 Șaibă de blocare divizată 0.641 inch ID, 25 buc

În stoc
Articol: AB2TYV Model: 1NU95
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
€74.62 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
CuloriBronz
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 8 "
În interiorul Dia.0.641 "
MaterialSilicon Bronz
În afara Dia.1.073 "
Rockwell HardnessB90
Grosime0.156 "
Grosime Toleranță0.156 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)6.99
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7415210000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1NU95 Șaibă de blocare divizată 0.641 inch ID, 25 buc
€74.62 /ambalaj