Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizorul APROBAT 1NWB2 Rolă pivotantă cu canelură în V 800 lb. 1-1/2 H | AB2ULD

APPROVED VENDOR 1NWB2 V-groove Swivel Caster 800 Lb. 1-1/2 H

În stoc
Element: AB2ULD Model: 1NWB2
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
€65.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă V-Groove
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
Grup de produse CasterRotitor rotativ
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativeFontă
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăFontă
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriB
Spațiul interior al găurilor2-5 / 8 "x 3"
Rating de încărcare800 lb.
Bolt de montare Dia.3 / 8 "
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor3 "x 3-5 / 8"
Inălțime totală5.625 "
Dimensiunea plăcii4 "x 4-1 / 2"
Grosimea farfuriei1 / 4 "
PlÅcuĠaA
Pista de curseBilă dublă întărită
Roată de schimb1NWB8
Rulmenți cu roțiCilindru
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților4"
Materialul roțiiFontă
Lățimea roții1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.15
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8716903000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelRoată de schimbGama de evaluare a sarcinii de rotireSpațiul interior al găurilorDiametrul roțilorLățimea roțiiRating de încărcareBolt de montare Dia.Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorPreț
Furnizorul APROBAT 1NWC2 Rolă pivotantă cu canelură în V 800 lb. 2 H | AB2ULN 1NWC21NWF9300 - 999 lb.2-5 / 8 "x 3"4"2"800 lb.3 / 8 "3 "x 3-5 / 8"€90.50
Furnizor APROBAT 1NWC6 Rolă pivotantă cu canelura în V 1000 lb. 2 W | AB2ULT 1NWC61NWB91000 - 2999 lb.2-5 / 8 "x 3"6"2"1000 lb.3 / 8 "3 "x 3-5 / 8"€78.96
Furnizor APROBAT 1NWD5 Rolă pivotantă cu canelură în V 800 lb. 2 H | AB2UMB 1NWD51NWF9300 - 999 lb.2-7/16" x 4-15/16"4"2"800 lb.1 / 2 "3-3/8" x 5-1/4"€50.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWB2 V-groove Swivel Caster 800 Lb. 1-1/2 H
€65.56 /unitate