Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1NWC6 Rolă pivotantă cu canelura în V 1000 lb. 2 W | AB2ULT

APPROVED VENDOR 1NWC6 Rolă pivotantă cu canelură în V 1000 lb. 2 W

În stoc
Element: AB2ULT Model: 1NWC6

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€96.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă V-Groove
Gama de evaluare a sarcinii de rotire1000 - 2999 lb.
Grup de produse CasterRotitor rotativ
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativeFontă
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăFontă
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriB
Spațiul interior al găurilor2-5 / 8 "x 3"
Rating de încărcare1000 lb.
Bolt de montare Dia.3 / 8 "
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor3 "x 3-5 / 8"
Inălțime totală7.5 "
Dimensiunea plăcii4 "x 4-1 / 2"
Grosimea farfuriei1 / 4 "
PlÅcuĠaA
Pista de curseBilă dublă întărită
Roată de schimb1NWB9
Rulmenți cu roțiCilindru
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților6"
Materialul roțiiFontă
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5675
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS8716903000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelRoată de schimbGama de evaluare a sarcinii de rotireSpațiul interior al găurilorDiametrul roțilorLățimea roțiiRating de încărcareBolt de montare Dia.Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorPreț
Furnizorul APROBAT 1NWB2 Rolă pivotantă cu canelură în V 800 lb. 1-1/2 H | AB2ULD 1NWB21NWB8300 - 999 lb.2-5 / 8 "x 3"4"1.5 "800 lb.3 / 8 "3 "x 3-5 / 8"€67.93
Furnizorul APROBAT 1NWC2 Rolă pivotantă cu canelură în V 800 lb. 2 H | AB2ULN 1NWC21NWF9300 - 999 lb.2-5 / 8 "x 3"4"2"800 lb.3 / 8 "3 "x 3-5 / 8"€23.38
Furnizor APROBAT 1NWD5 Rolă pivotantă cu canelură în V 800 lb. 2 H | AB2UMB 1NWD51NWF9300 - 999 lb.2-7/16" x 4-15/16"4"2"800 lb.1 / 2 "3-3/8" x 5-1/4"€69.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWC6 Rolă pivotantă cu canelură în V 1000 lb. 2 W
€96.35 /unitate