Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizorul APROBAT 1NWJ8 Rolă cu placă pivotantă cu diametru de 8 inchi | AB2UNV

APPROVED VENDOR 1NWJ8 Rolă cu placă pivotantă cu diametru de 8 inchi

În stoc
Element: AB2UNV Model: 1NWJ8

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€59.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a plăcii
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
Grup de produse CasterRotitor rotativ
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativeCauciuc
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăFontă
Durometru90 Shore A
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriB
Spațiul interior al găurilor3 x 3 "
Rating de încărcare600 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.3 / 8 "
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor2-5/8 x 3-5/8"
Inălțime totală9.5 "
Dimensiunea plăcii4 x 4-1 / 2 "
Grosimea farfuriei0.25 "
PlÅcuĠaB
Pista de curseBilă dublă întărită
Rulmenți cu roțiCilindru
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților8"
Materialul roțiiCauciuc
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.6485
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8716903000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBolt de montare Dia.Materialul roții rotativeCuloarea nucleuluiDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăDimensiunea plăciiGrosimea farfurieiPlÅcuĠaPreț
Furnizor APROBAT 1NVD6 Rolă cu placă pivotantă 450 lb 6 inch Diametru | AB2UEP 1NVD63 / 8 "Cauciuc termoplasticGri2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B€62.01
Furnizorul APROBAT 1NWH1 Rolă cu placă pivotantă 600 lb 6 inch Diametru | AB2UNC 1NWH13 / 8 "CauciucGri2-5/8 x 3-5/8"7.25 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B€62.11
Furnizorul APROBAT 1NWH3 Rolă cu placă pivotantă 675 lb 8 inchi diametru | AB2UNE 1NWH33 / 8 "CauciucGri2-5/8 x 3-5/8"9.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B€129.25
Furnizorul APROBAT 1NWJ4 Rolă cu placă pivotantă cu diametru de 5 inchi | AB2UNQ 1NWJ43 / 8 "CauciucNegru2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B€55.18
Furnizorul APROBAT 1NWJ6 Rolă cu placă pivotantă cu diametru de 6 inchi | AB2UNT 1NWJ63 / 8 "CauciucNegru2-5/8 x 3-5/8"7.25 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B€54.72
Furnizor APROBAT 1NWR5 Rolă cu placă pivotantă 600 lb 6 inch Diametru | AB2UQQ 1NWR53 / 8 "CauciucGri2-5/8 x 3-5/8"7.25 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B€55.13
Furnizor APROBAT 1NWR7 Rolă cu placă pivotantă 600 lb 8 inchi diametru | AB2UQT 1NWR73 / 8 "CauciucGri2-5/8 x 3-5/8"9.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B€67.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWJ8 Rolă cu placă pivotantă cu diametru de 8 inchi
€59.35 /unitate