Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizorul APROBAT 1NWH1 Rolă cu placă pivotantă 600 lb 6 inch Diametru | AB2UNC

APPROVED VENDOR 1NWH1 Swivel Plate Caster 600 lb 6 Inch Diameter

În stoc
Element: AB2UNC Model: 1NWH1
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
€46.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a plăcii
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
Grup de produse CasterRotitor rotativ
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativeCauciuc
Culoarea nucleuluiGri
Material de bazăPolyolefin
Durometru65 Shore A
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriB
Spațiul interior al găurilor3 x 3 "
Rating de încărcare600 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.3 / 8 "
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor2-5/8 x 3-5/8"
Inălțime totală7.25 "
Dimensiunea plăcii4 x 4-1 / 2 "
Grosimea farfuriei0.25 "
PlÅcuĠaB
Pista de curseBilă dublă întărită
Rulmenți cu roțiBilă de precizie
Culoarea roțiiGri
Diametrul roților6"
Materialul roțiiCauciuc
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8716903000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBolt de montare Dia.Materialul roții rotativeCuloarea nucleuluiDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăDimensiunea plăciiGrosimea farfurieiPlÅcuĠaPreț
Furnizor APROBAT 1NVD6 Rolă cu placă pivotantă 450 lb 6 inch Diametru | AB2UEP 1NVD63 / 8 "Cauciuc termoplasticGri2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B€46.89
Furnizorul APROBAT 1NWH3 Rolă cu placă pivotantă 675 lb 8 inchi diametru | AB2UNE 1NWH33 / 8 "CauciucGri2-5/8 x 3-5/8"9.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B€97.72
Furnizorul APROBAT 1NWJ4 Rolă cu placă pivotantă cu diametru de 5 inchi | AB2UNQ 1NWJ43 / 8 "CauciucNegru2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B€44.23
Furnizorul APROBAT 1NWJ6 Rolă cu placă pivotantă cu diametru de 6 inchi | AB2UNT 1NWJ63 / 8 "CauciucNegru2-5/8 x 3-5/8"7.25 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B€58.36
Furnizorul APROBAT 1NWJ8 Rolă cu placă pivotantă cu diametru de 8 inchi | AB2UNV 1NWJ83 / 8 "CauciucNegru2-5/8 x 3-5/8"9.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B€49.79
Furnizor APROBAT 1NWR5 Rolă cu placă pivotantă 600 lb 6 inch Diametru | AB2UQQ 1NWR53 / 8 "CauciucGri2-5/8 x 3-5/8"7.25 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B€55.35
Furnizor APROBAT 1NWR7 Rolă cu placă pivotantă 600 lb 8 inchi diametru | AB2UQT 1NWR73 / 8 "CauciucGri2-5/8 x 3-5/8"9.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B€67.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWH1 Swivel Plate Caster 600 lb 6 Inch Diameter
€46.95 /unitate