Furnizor APROBAT 1NWZ8 Roată semipneumatică Whlbrrow 16 inch 450 lb | AB2UUC

APPROVED VENDOR 1NWZ8 Roată Whlbrrow semi-pneumatică 16 inch 450 lb

În stoc
Element: AB2UUC Model: 1NWZ8

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€131.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată de roabă semipneumatică
Bore Dia.1"
Capacitate450 lb.
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
finalizareaPudră acoperită
Se potrivește cu axa1"
Finisaj cadruPudră acoperită
Culoare hubSilver
Materialul butuculuiOţel
Tip hubSimetric
Lățimea butucului4"
Rating de încărcare450 lb.
Anvelopă Dia.11 "
Flancul anvelopei Nr.16x4
Grosimea anvelopei3"
CălcaCu nervuri
Rulmenți cu roțiAlezaj simplu de bronz
Diametrul roților16 "
Lățimea roții4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.45
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8716900000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Culoarea benzii de rulare (negru)

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Se potrivește cu axaPreț
Furnizor APROBAT 1NWZ9 Roată Whlbrrow semi-pneumatică 16 inch 450 lb | AB2UUD 1NWZ93 / 4 "3/4, 5/8 "€115.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWZ8 Roată Whlbrrow semi-pneumatică 16 inch 450 lb
€131.47 /unitate