Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1NXA1 Roată pentru mașină de tuns iarba semipneumatică 6 inch 55 lb | AB2UUE

APPROVED VENDOR 1NXA1 Roată pentru mașină de tuns iarba semi-pneumatică 6 inch 55 lb

În stoc
Element: AB2UUE Model: 1NXA1

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€12.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată semipneumatică pentru mașina de tuns iarba
Bore Dia.1 / 2 "
Capacitate55 lb.
Gama de evaluare a sarcinii de rotire0 - 299 lb.
finalizareaPudră acoperită
Se potrivește cu axa1 / 2 "
Finisaj cadruPudră acoperită
Culoare hubSilver
Materialul butuculuiOţel
Tip hubCompensa
Lățimea butucului1-3/8 "
Rating de încărcare55 lb.
Anvelopă Dia.4"
Flancul anvelopei Nr.6x1.5
Grosimea anvelopei1-13/32 "
CălcaDiamant
Rulmenți cu roțiAlezaj simplu de bronz
Diametrul roților6"
Lățimea roții1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8433901000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Culoarea benzii de rulare (negru)

Variante de produs

ProdusModelCapacitateRating de încărcareRulmenți cu roțiDiametrul roțilorLățimea roțiiPreț
Furnizor APROBAT 1NXA2 Roată pentru mașină de tuns iarba semipneumatică 6 inch 50 lb | AB2UUF 1NXA250 lb.50 lb.Minge6"1.5 "€12.09
Furnizor APROBAT 1NXA3 Roată pentru mașină de tuns iarba semipneumatică 7 inch 55 lb | AB2UUG 1NXA355 lb.55 lb.Alezaj simplu de bronz7"1.5 "€14.45
Furnizor APROBAT 1NXA4 Roată pentru mașină de tuns iarba semi-pneumatică 8 inch 55 lb | AB2UUH 1NXA455 lb.55 lb.Alezaj simplu de bronz8"1.75 "€17.41
Furnizor APROBAT 1NXA5 Roată pentru mașină de tuns iarba semipneumatică 8 inch 60 lb | AB2UUJ 1NXA560 lb.60 lb.Minge8"1.75 "€19.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1NXA1 Roată pentru mașină de tuns iarba semi-pneumatică 6 inch 55 lb
€12.35 /unitate