Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 1NY80 Șaibă de blocare divizată 1.153 inci ID, 5PK | AB2UXR

APPROVED VENDOR 1NY80 Șaibă de blocare divizată 1.153 inci ID, 5 buc

În stoc
Articol: AB2UXR Model: 1NY80
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
€4.07 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1.125 "
În interiorul Dia.1.153 "
Material316 oțel inoxidabil
În afara Dia.1.847 "
Rockwell HardnessC35
Grosime0.281 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318210090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1NY80 Șaibă de blocare divizată 1.153 inci ID, 5 buc
€4.07 /ambalaj