Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furtun Ptfe 1PCL3 1/2 Id x 36 inch lungime Oțel inoxidabil 1500 Psi | AB2WHV

APPROVED VENDOR 1PCL3 Furtun Ptfe 1/2 Id x 36 inch lungime oțel inoxidabil 1500 Psi

În stoc
Articol: AB2WHV Model: 1PCL3
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
€204.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu furtun PTFE
Materialul de acoperireOţel inoxidabil
Dimensiune bord10
Dimensiune JIC feminin (in)7 / 8-14
Material de montajOţel inoxidabil
CalitateFarmaceutic
Furtun în interiorul Dia.1 / 2 "
Lungimea furtunului36 "
Furtun exterior Dia.0.648 "
Max. Operarea PSI1500
Min. Raza de indoire6.5 "
Factor de securitate4:1
Temp. Gamă-65 Până la 450 F.
Materialul tubuluiPolitetrafluoretilenă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.35
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS3917390010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial de montajLungimea furtunuluiPreț
Furtun Ptfe 1PCK7 Furtun 1/2 Id x 12 Inch Lungime Oțel inoxidabil 1500 Psi | AB2WHR 1buc7Oţel inoxidabil12 "€284.22
Furtun Ptfe 1PCK9 Furtun 1/2 Id x 18 inch lungime Oțel inoxidabil 1500 Psi | AB2WHT 1buc9Oţel inoxidabil18 "€301.46
Furtun Ptfe 1PCL2 1/2 ID x 24 inch lungime Oțel inoxidabil 1500 Psi | AB2WHU 1PCL2Oţel inoxidabil24 "€316.83
Furtun Ptfe 1PCL4 1/2 ID x 48 inch lungime Oțel inoxidabil 1500 Psi | AB2WHW 1PCL4Oţel inoxidabil48 "€374.45
Furtun Ptfe 1PCL5 1/2 Id x 60 inch lungime Oțel inoxidabil 1500 Psi | AB2WHX 1PCL5Oţel inoxidabil60 "€248.04
Furtun Ptfe 1PCP6 1/2 Id x 12 L Alama 1500 Psi | AB2WJT 1PCP6Alamă12 "€103.73
Furtun Ptfe 1PCP7 1/2 Id x 18 L Alama 1500 Psi | AB2WJU 1PCP7Alamă18 "€118.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1PCL3 Furtun Ptfe 1/2 Id x 36 inch lungime oțel inoxidabil 1500 Psi
€204.34 /unitate