Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNDUL APROBAT 1PNL3 P Sifon 17 Diametru țeavă din alamă 1 1/2 in | AB2XPT

APPROVED VENDOR 1PNL3 P Sifon 17 Diametru țeavă din alamă 1 1/2 in

În stoc
Element: AB2XPT Model: 1PNL3
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
€82.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolP-capcana
Culoare / FinisajCrom / alamă
ConexiuneAlunecare
Ecartament17
Lungime12 "
MaterialAlamă
Pipe-l.1-1/2 "
TipBucătărie cu curățare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.58
Înălțimea navei (cm)26.92
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7412200035
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimePipe-l.TipPreț
Furnizor APROBAT 1PNK9 P Sifon 17 Diametru țeavă din alamă 1 1/4 in | AB2XPP 1PNK911.125 "1-1/4 "spălător€66.08
VÂNZĂTOR APROBAT 1PNL1 P Sifon 17 Diametru țeavă din alamă 1 1/2 in | AB2XPQ 1PNL111.25 "1-1/2 "Bucătărie€64.96
VÂNZĂTOR APROBAT 1PNL2 P Sifon 17 Diametru țeavă din alamă 1 1/4 in | AB2XPR 1PNL211 "1-1/4 "WC cu curățare€67.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNL3 P Sifon 17 Diametru țeavă din alamă 1 1/2 in
€82.73 /unitate