Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1PNK9 P Sifon 17 Diametru țeavă din alamă 1 1/4 in | AB2XPP

APPROVED VENDOR 1PNK9 P Trap 17 Gauge Brass Pipe Diameter 1 1/4 In

În stoc
Articol: AB2XPP Model: 1PNK9

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€76.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolP-capcana
Culoare / FinisajCrom / alamă
ConexiuneAlunecare
Ecartament17
Lungime11.125 "
MaterialAlamă
Pipe-l.1-1/4 "
Tipspălător

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.414
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)23.88
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS7412200035
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimePipe-l.TipPreț
VÂNZĂTOR APROBAT 1PNL1 P Sifon 17 Diametru țeavă din alamă 1 1/2 in | AB2XPQ 1PNL111.25 "1-1/2 "Bucătărie€65.80
VÂNZĂTOR APROBAT 1PNL2 P Sifon 17 Diametru țeavă din alamă 1 1/4 in | AB2XPR 1PNL211 "1-1/4 "WC cu curățare€68.34
VÂNDUL APROBAT 1PNL3 P Sifon 17 Diametru țeavă din alamă 1 1/2 in | AB2XPT 1PNL312 "1-1/2 "Bucătărie cu curățare€82.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNK9 P Trap 17 Gauge Brass Pipe Diameter 1 1/4 In
€76.73 /unitate