SSI 0200-300B2TT-B Filtru coș 2 inch Fnpt Ss | AC8WUK 3EJJ3

SSI 0200-300B2TT-B Filtru coș 2 inch Fnpt Ss

În stoc
Articol: AC8WUK Model: 0200-300B2TT-BCrucea Ref: 3EJJ3

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,193.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de coș
Port de suflare (NPT)1"
ConexiuneFNPT
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Înălţime12.437 "
Material carcasăOţel inoxidabil
MaterialOţel inoxidabil
Presiune maximă700 psig la 100 de grade F
Dimensiunea conductei2"
Ecran304SS
Materialul ecranului304 oțel inoxidabil
Dimensiune ecran3 / 64 "
Pecetlui304SS Rana în spirală
Mărimea2"
Lăţime9"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 26.64
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8421290065
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeMaterial carcasăMaterialDimensiunea conducteiDimensiune ecranMărimeaLăţimePreț
SSI 0050-300B2TC-1 Filtru coș 1/2 inch Fnpt oțel carbon | AC8WUC 3EJH3 0050-300B2TC-16 5 / 16 "Otel carbonOtel carbon1 / 2 "1 / 32 "1 / 2 "6.12 "€350.44
SSI 0075-300B2TC-1 Filtru coș 3/4 inch Fnpt oțel carbon | AC8WUD 3EJH4 0075-300B2TC-18.375 "Otel carbonOtel carbon3 / 4 "1 / 32 "3 / 4 "6.12 "€444.31
SSI 0100-300B2TC-1 Filtru coș 1 inch Fnpt oțel carbon | AC8WUE 3EJH5 0100-300B2TC-18.375 "Otel carbonOtel carbon1"1 / 32 "1"6.12 "€440.85
SSI 0150-300B2TC-1 Filtru coș 1 1/2 inch Fnpt oțel carbon | AC8WUF 3EJH6 0150-300B2TC-111 15 / 16 "Otel carbonOtel carbon1.5 "1 / 32 "1.5 "8.12 "€638.82
SSI 0200-300B2TC-B Filtru coș 2 inch Fnpt oțel carbon | AC8WUG 3EJH7 0200-300B2TC-B12.437 "Otel carbonOtel carbon2"3 / 64 "2"9"€970.92
SSI 0100-300B2TT-1 Filtru coș 1 inch Fnpt Ss | AC8WUH 3EJJ1 0100-300B2TT-18.375 "Oţel inoxidabilOţel inoxidabil1"1 / 32 "1"6.12 "€1,077.14
SSI 0150-300B2TT-1 Filtru coș 1 1/2 inch Fnpt Ss | AC8WUJ 3EJJ2 0150-300B2TT-111 15 / 16 "Oţel inoxidabilOţel inoxidabil1.5 "1 / 32 "1.5 "8.12 "€1,620.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SSI 0200-300B2TT-B Filtru coș 2 inch Fnpt Ss
€2,193.85 /unitate