SSI 0100-300B2TT-1 Filtru coș 1 inch Fnpt Ss | AC8WUH 3EJJ1

SSI 0100-300B2TT-1 Basket Strainer 1 Inch Fnpt Ss

În stoc
Articol: AC8WUH Model: 0100-300B2TT-1Crucea Ref: 3EJJ1

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,175.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de coș
Port de suflare (NPT)1 / 2 "
ConexiuneFNPT
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Înălţime8.375 "
Material carcasăOţel inoxidabil
MaterialOţel inoxidabil
Presiune maximă700 psig la 100 de grade F
Dimensiunea conductei1"
Ecran304SS
Materialul ecranului304 oțel inoxidabil
Dimensiune ecran1 / 32 "
Pecetlui304SS Rana în spirală
Mărimea1"
Lăţime6.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.268
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)20.07
Codul HS8421290065
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeMaterial carcasăMaterialDimensiunea conducteiDimensiune ecranMărimeaLăţimePreț
SSI 0050-300B2TC-1 Filtru coș 1/2 inch Fnpt oțel carbon | AC8WUC 3EJH3 0050-300B2TC-16 5 / 16 "Otel carbonOtel carbon1 / 2 "1 / 32 "1 / 2 "6.12 "€342.64
SSI 0075-300B2TC-1 Filtru coș 3/4 inch Fnpt oțel carbon | AC8WUD 3EJH4 0075-300B2TC-18.375 "Otel carbonOtel carbon3 / 4 "1 / 32 "3 / 4 "6.12 "€462.68
SSI 0100-300B2TC-1 Filtru coș 1 inch Fnpt oțel carbon | AC8WUE 3EJH5 0100-300B2TC-18.375 "Otel carbonOtel carbon1"1 / 32 "1"6.12 "€462.68
SSI 0150-300B2TC-1 Filtru coș 1 1/2 inch Fnpt oțel carbon | AC8WUF 3EJH6 0150-300B2TC-111 15 / 16 "Otel carbonOtel carbon1.5 "1 / 32 "1.5 "8.12 "€560.70
SSI 0200-300B2TC-B Filtru coș 2 inch Fnpt oțel carbon | AC8WUG 3EJH7 0200-300B2TC-B12.437 "Otel carbonOtel carbon2"3 / 64 "2"9"€961.93
SSI 0150-300B2TT-1 Filtru coș 1 1/2 inch Fnpt Ss | AC8WUJ 3EJJ2 0150-300B2TT-111 15 / 16 "Oţel inoxidabilOţel inoxidabil1.5 "1 / 32 "1.5 "8.12 "€1,531.75
SSI 0200-300B2TT-B Filtru coș 2 inch Fnpt Ss | AC8WUK 3EJJ3 0200-300B2TT-B12.437 "Oţel inoxidabilOţel inoxidabil2"3 / 64 "2"9"€2,081.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SSI 0100-300B2TT-1 Basket Strainer 1 Inch Fnpt Ss
€1,175.71 /unitate