VÂNZĂTOR APROBAT 1PPC4 J Bend Țevi din plastic 1 1/2 inch Poly | AB2XVW

APPROVED VENDOR 1PPC4 J Bend țeavă din plastic 1 1/2 inch Poly

Articol: AB2XVW Model: 1PPC4

Descarcă-l Mai 9, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolJ-Bend
Culoare / FinisajAlb / Plastic
ConexiuneAlunecare x Filet
Lungime7.75 "
MaterialPolipropilenă
Pipe-l.1-1/2 "
TipToaletă / bucătărie flexibilă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)23.88
Lățimea navei (cm)19.56
Codul HS3917400090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelConexiuneLungimePipe-l.TipPreț
VÂNZĂTOR APROBAT 1PNX1 J Bend țeavă din plastic 1 1/2 in | AB2XTT 1PNX1Alunecare x Filet5.25 "1-1/2 "Toaletă / Bucătărie€7.71
Furnizor APROBAT 1PNX3 J Bend Țevi din plastic 1 1/2 sau 1 1/4 in | AB2XTV 1PNX3Alunecare5.5 "1-1/4 or 1-1/2"Reparare lavoar / bucătărie€5.13
VÂNZĂTOR APROBAT 1PPC3 J Bend țeavă din plastic 1 1/2 sau 1 1/4 in | AB2XVV 1PPC4 1PPC3Alunecare7.75 "1-1/4 or 1-1/2"Reparații de toaletă / bucătărie flexibile€14.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1PPC4 J Bend țeavă din plastic 1 1/2 inch Poly