Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 1PNX1 J Bend țeavă din plastic 1 1/2 in | AB2XTT

APPROVED VENDOR 1PNX1 J Bend țeavă din plastic 1 1/2 in

În stoc
Element: AB2XTT Model: 1PNX1
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
€7.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolJ-Bend
Culoare / FinisajAlb / Plastic
ConexiuneAlunecare x Filet
Lungime5.25 "
MaterialPolipropilenă
Pipe-l.1-1/2 "
TipToaletă / Bucătărie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS3917220000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelConexiuneLungimePipe-l.TipPreț
Furnizor APROBAT 1PNX3 J Bend Țevi din plastic 1 1/2 sau 1 1/4 in | AB2XTV 1PNX3Alunecare5.5 "1-1/4 or 1-1/2"Reparare lavoar / bucătărie€5.13
VÂNZĂTOR APROBAT 1PPC3 J Bend țeavă din plastic 1 1/2 sau 1 1/4 in | AB2XVV 1PPC4 1PPC3Alunecare7.75 "1-1/4 or 1-1/2"Reparații de toaletă / bucătărie flexibile€14.96
VÂNZĂTOR APROBAT 1PPC4 J Bend Țevi din plastic 1 1/2 inch Poly | AB2XVW 1PPC4Alunecare x Filet7.75 "1-1/2 "Toaletă / bucătărie flexibilă-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNX1 J Bend țeavă din plastic 1 1/2 in
€7.71 /unitate