Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1PPH3 Țevi de oprire 1 1/8 până la 1 1/4 inch - Pachet De 5 | AB2XXR

APPROVED VENDOR 1PPH3 țeavă de oprire 1 1/8 până la 1 1/4 inch - pachet de 5

În stoc
Articol: AB2XXR Model: 1PPH3
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
€10.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDop
Culoare / FinisajAlb
MaterialCauciuc
Pipe-l.1-1/8 to 1-1/4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS4016991500
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelPipe-l.Preț
Furnizor APROBAT 1PPH4 Țevi de oprire 1 3/8 până la 1 1/2 inch - Pachet De 5 | AB2XXT 1PPH41-3/8 to 1-1/2"€11.40
Furnizor APROBAT 1PPH5 Țevi de oprire 1 5/8 până la 1 3/4 inch - Pachet De 5 | AB2XXU 1PPH51-5/8 to 1-3/4"€12.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1PPH3 țeavă de oprire 1 1/8 până la 1 1/4 inch - pachet de 5
€10.67 /unitate