Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1PPH4 Țevi de oprire 1 3/8 până la 1 1/2 inch - Pachet De 5 | AB2XXT

APPROVED VENDOR 1PPH4 țeavă de oprire 1 3/8 până la 1 1/2 inch - pachet de 5

În stoc
Element: AB2XXT Model: 1PPH4

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€13.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDop
Culoare / FinisajAlb
MaterialCauciuc
Pipe-l.1-3/8 to 1-1/2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS4016991500
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelPipe-l.Preț
Furnizor APROBAT 1PPH3 Țevi de oprire 1 1/8 până la 1 1/4 inch - Pachet De 5 | AB2XXR 1PPH31-1/8 to 1-1/4"€12.49
Furnizor APROBAT 1PPH5 Țevi de oprire 1 5/8 până la 1 3/4 inch - Pachet De 5 | AB2XXU 1PPH51-5/8 to 1-3/4"€14.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1PPH4 țeavă de oprire 1 3/8 până la 1 1/2 inch - pachet de 5
€13.35 /unitate