Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 1PWU2 Tavă cu șurub pentru mașină 6-32 X 5/8 L, 25 PUC | AB2YWR

APPROVED VENDOR 1PWU2 Tavă cu șuruburi mecanice 6-32 X 5/8 L, 25 buc

În stoc
Articol: AB2YWR Model: 1PWU2
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
€3.50 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.270 "
Inaltimea capului0.082 "
Tip capTigaie
Lungime5 / 8 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet6-32
Material de spălat410 oțel inoxidabil
Șaibă OD0.320 "
Grosimea saibei0.025 "
Tip șaibăArc cu acțiune dublă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1PWU2 Tavă cu șuruburi mecanice 6-32 X 5/8 L, 25 buc
€3.50 /ambalaj