Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 1PWU4 Tavă cu șuruburi pentru mașină 8-32 X 3/8 L, 25 PUC | AB2YWU

APPROVED VENDOR 1PWU4 Tavă cu șuruburi mecanice 8-32 X 3/8 L, 25 buc

În stoc
Articol: AB2YWU Model: 1PWU4
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
€4.82 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.322 "
Inaltimea capului0.096 "
Tip capTigaie
Lungime3 / 8 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet8-32
Material de spălat410 oțel inoxidabil
Șaibă OD0.383 "
Grosimea saibei0.030 "
Tip șaibăArc cu acțiune dublă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1PWU4 Tavă cu șuruburi mecanice 8-32 X 3/8 L, 25 buc
€4.82 /ambalaj