Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1PWX9 Machine Screw Pan 8-32 X 3/4 L, 50PK | AB2YXU

APPROVED VENDOR 1PWX9 Machine Screw Pan 8-32 X 3/4 L, 50PK

În stoc
Articol: AB2YXU Model: 1PWX9
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
€2.03 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.322 "
Inaltimea capului0.096 "
Tip capTigaie
Lungime3 / 4 "
MaterialOţel
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet8-32
Material de spălatC1050-C1065 oțel
Șaibă OD0.383 "
Grosimea saibei0.030 "
Tip șaibăArc cu acțiune dublă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1395
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318154000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1PWX9 Machine Screw Pan 8-32 X 3/4 L, 50PK
€2.03 /ambalaj