Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNȚORUL APROBAT 1PXJ3 Tavă cu șurub pentru mașină 1/4-20 X 3/4 L, 50PK | AB2ZBL

APPROVED VENDOR 1PXJ3 Tavă cu șuruburi mecanice 1/4-20 X 3/4 L, 50 uc.

În stoc
Articol: AB2ZBL Model: 1PXJ3
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
€1.61 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.492 "
Inaltimea capului0.144 "
Tip capTigaie
Lungime3 / 4 "
MaterialOţel
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet1 / 4-20
Material de spălatC1050-C1065 oțel
Șaibă OD0.510 "
Grosimea saibei0.028 "
Tip șaibăDinte extern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.333
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318154000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1PXJ3 Tavă cu șuruburi mecanice 1/4-20 X 3/4 L, 50 uc.
€1.61 /ambalaj