Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1PYY9 Supapă cu bilă alamă 1/2 inch FNPT | AB2ZLT

APPROVED VENDOR 1PYY9 Supapă cu bilă din alamă 1/2 inch FNPT

În stoc
Articol: AB2ZLT Model: 1PYY9
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
€28.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCombinație sită/supapă cu bilă
Material de bilăAlamă cromată
Material corpAlama forjată
Tip conexiuneFNPT x MNPT
Manipulați materialulzinc
Tip mânerFluture
Presiune maximăCWP de 600 psi
Lungime totală3.66 "
Dimensiunea conductei1 / 2 "
PortComplet
Materialul ecranuluiOţel inoxidabil
Material sigiliuEPDM
Material scaunPTFE
Material tulpinăAlamă
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă-40 grade până la 400 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8481801085
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneLungime totalăDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 1PYY8 Supapă cu bilă alamă 1/2 inch NPT F x F | AB2ZLR 1PYY8FNPT x FNPT3.39 "1 / 2 "€44.31
Furnizor APROBAT 1PYZ1 Supapă cu bilă alamă 3/4 inch NPT F x F | AB2ZLU 1PYZ1FNPT x FNPT3.95 "3 / 4 "€69.48
Furnizor APROBAT 1PYZ2 Supapă cu bilă alamă 3/4 inch NPT M x F | AB2ZLV 1PYZ2FNPT x MNPT4.39 "3 / 4 "€36.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1PYY9 Supapă cu bilă din alamă 1/2 inch FNPT
€28.21 /unitate