Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1RCC4 Șurub pivotant cu ochi anti-panică cromat | AB3BBA

APPROVED VENDOR 1RCC4 Șurub pivotant cu ochi antipanica cromat

În stoc
Element: AB3BBA Model: 1RCC4
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
€17.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSnap Bolt
Ochi în interiorul Dia.1.125 "
Lățimea ochilor1-1/8 "
finalizareaChrome
Înălţime4 5 / 16 "
MaterialOţel
Max. Sarcină550 Lb.
Lungime totală4 5 / 16 "
Mărimea4-5/16 "
Deschidere Snap1 / 2 "
TipSnaps de panică cu ochi pivotanti
Lăţime1.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS7326908588
Tara natalaMY

Variante de produs

ProdusModelLăţimeOchi în interiorul Dia.ÎnălţimeMax. SarcinăLungime totalăMărimeaDeschidere SnapTipPreț
Furnizor APROBAT 1RCB1 Șurub dublu cu fixare cromat 3-7/16 in | AB3BAV 1RCB15 / 16 "3 / 8 "3.437 "85 lb.3.75 "3.437 "7 / 16 "dublu€4.78
Furnizor APROBAT 1RCB4 Șurub cu fixare cu ochi pivotant din oțel, înălțime de 3-3/8 inchi | AB3BAW 1RCB41 / 2 "3 / 4 "3.375 "125 lb.3.375 "3.375 "5 / 8 "Ochi pivotant€4.63
Furnizorul APROBAT 1RCC6 Fixed Eye Panic Snap Bolt Cromat | AB3BBC 1RCC61 1 / 16 "3 / 4 "1.5 "160 lb.3.875 "3.875 "-Panică cu ochi fixi€3.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCC4 Șurub pivotant cu ochi antipanica cromat
€17.33 /unitate