Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1RCB1 Șurub dublu cu fixare cromat 3-7/16 in | AB3BAV

APPROVED VENDOR 1RCB1 șurub dublu cromat 3-7/16 in

În stoc
Element: AB3BAV Model: 1RCB1

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€4.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSnap Bolt
Ochi în interiorul Dia.3 / 8 "
finalizareaChrome
Înălţime3.437 "
MaterialOţel
Max. Sarcină85 lb.
Lungime totală3.75 "
Mărimea3.437 "
Deschidere Snap7 / 16 "
Grosime3 / 8 "
Tipdublu
Lăţime5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7326908588
Tara natalaMY

Variante de produs

ProdusModelLăţimeOchi în interiorul Dia.ÎnălţimeMax. SarcinăLungime totalăMărimeaDeschidere SnapTipPreț
Furnizor APROBAT 1RCB4 Șurub cu fixare cu ochi pivotant din oțel, înălțime de 3-3/8 inchi | AB3BAW 1RCB41 / 2 "3 / 4 "3.375 "125 lb.3.375 "3.375 "5 / 8 "Ochi pivotant€4.63
Furnizor APROBAT 1RCC4 Șurub pivotant cu ochi anti-panică cromat | AB3BBA 1RCC41.12 "1.125 "4 5 / 16 "550 Lb.4 5 / 16 "4-5/16 "1 / 2 "Snaps de panică cu ochi pivotanti€17.33
Furnizorul APROBAT 1RCC6 Fixed Eye Panic Snap Bolt Cromat | AB3BBC 1RCC61 1 / 16 "3 / 4 "1.5 "160 lb.3.875 "3.875 "-Panică cu ochi fixi€3.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCB1 șurub dublu cromat 3-7/16 in
€4.78 /unitate