Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizorul APROBAT 1RCC6 Fixed Eye Panic Snap Bolt Cromat | AB3BBC

APPROVED VENDOR 1RCC6 Fixed Eye Panic Snap Bolt Chrome

În stoc
Post: AB3BBC Model: 1RCC6

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€3.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSnap Bolt
Ochi în interiorul Dia.3 / 4 "
Lățimea ochilor3 / 4 "
finalizareaChrome
Înălţime1.5 "
MaterialOţel
Max. Sarcină160 lb.
Lungime totală3.875 "
Mărimea3.875 "
TipPanică cu ochi fixi
Lăţime1 1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeOchi în interiorul Dia.ÎnălţimeMax. SarcinăLungime totalăMărimeaDeschidere SnapTipPreț
Furnizor APROBAT 1RCB1 Șurub dublu cu fixare cromat 3-7/16 in | AB3BAV 1RCB15 / 16 "3 / 8 "3.437 "85 lb.3.75 "3.437 "7 / 16 "dublu€4.78
Furnizor APROBAT 1RCB4 Șurub cu fixare cu ochi pivotant din oțel, înălțime de 3-3/8 inchi | AB3BAW 1RCB41 / 2 "3 / 4 "3.375 "125 lb.3.375 "3.375 "5 / 8 "Ochi pivotant€4.63
Furnizor APROBAT 1RCC4 Șurub pivotant cu ochi anti-panică cromat | AB3BBA 1RCC41.12 "1.125 "4 5 / 16 "550 Lb.4 5 / 16 "4-5/16 "1 / 2 "Snaps de panică cu ochi pivotanti€17.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCC6 Fixed Eye Panic Snap Bolt Chrome
€3.13 /unitate