Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CALBRITE S64000UB00 Șurub în U, standard, oțel inoxidabil 316, dimensiune filet 1/2, tub de 4 inchi | AH6YDV 36LM72

CALBRITE S64000UB00 șurub în U, standard, oțel inoxidabil 316, dimensiune filet 1/2, tub de 4 inch

În stoc
Element: AH6YDV Model: S64000UB00Crucea Ref: 36LM72
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
€211.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU-Bolt
finalizareaLustruit Brite
Pentru dimensiunea țevii4"
Lungime interioară4.75 "
Lățimea interioară4.5 "
Material316 oțel inoxidabil
Lungime totală6.75 "
Lungimea filetului3"
Dimensiune de filet1 / 2 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)14.99
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Standarde UL și ASTM F593

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CALBRITE S64000UB00 șurub în U, standard, oțel inoxidabil 316, dimensiune filet 1/2, tub de 4 inch
€211.51 /unitate