Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1RCD3 Filet Quick Link Zinc | AB3BBG

APPROVED VENDOR 1RCD3 Filet Quick Link Zinc

În stoc
Articol: AB3BBG Model: 1RCD3
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
€3.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLegătură rapidă
Ochi în interiorul Dia.9 / 16 "
finalizareaPlacat cu zinc
Înălţime2 61 / 64 "
MaterialOţel
Max. Sarcină1760 lb.
Lungime totală2 61 / 64 "
Mărimea5 / 16 "
Deschidere Snap13 / 32 "
Grosime5 / 16 "
TipFiletat
Lăţime1 11 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7315900000
Tara natalaMY

Variante de produs

ProdusModelDeschidere SnapOchi în interiorul Dia.finalizareaGrosimeLăţimeÎnălţimeMaterialMax. SarcinăPreț
Furnizor APROBAT 1RCC8 Filet Quick Link Zinc | AB3BBD 1RCC83 / 16 "3 / 8 "Placat cu zinc1 / 8 "45 / 64 "1.437 "Oţel220 Lb.€1.78
Furnizor APROBAT 1RCD1 Filet Quick Link Zinc | AB3BBF 1RCD117 / 64 "1 / 2 "Placat cu zinc3 / 16 "53 / 64 "2"Oţel660 Lb.€2.02
Furnizor APROBAT 1RCD5 Filet Quick Link Zinc | AB3BBH 1RCD51 / 2 "13 / 16 "Placat cu zinc25 / 64 "1 39 / 64 "3 37 / 64 "Oţel2640 lb.€6.49
Furnizor APROBAT 1RCD8 Filet Quick Link Zinc | AB3BBK 1RCD821 / 32 "15 / 16 "Placat cu zinc35 / 64 "2 11 / 64 "4 27 / 32 "Oţel3300 lb.€11.10
Furnizor APROBAT 1RCE3 Filet Quick Link Oțel inoxidabil | AB3BBM 1RCE39 / 32 "1 / 2 "Oţel inoxidabil15 / 64 "1 5 / 64 "2 11 / 32 "Oţel inoxidabil1800 lb.€14.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCD3 Filet Quick Link Zinc
€3.46 /unitate