Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1RCE9 Scripete pivotant cu ochi cromat | AB3BBQ

APPROVED VENDOR 1RCE9 Scripete pivotant cu ochi cromat

În stoc
Element: AB3BBQ Model: 1RCE9
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
€6.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScripete
Cârlig pentru ochi în interiorul Dia.7 / 16 "
finalizareaNichel
Max. Sarcină25 lb.
dia.3 / 4 "
Mărimea3 / 4 "
TipOchi pivotant

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8483509040
Tara natalaMY

Variante de produs

ProdusModelLăţimefinalizareaÎnălţimeArticolMax. SarcinăRope Dia.MărimeaDiametrul roțilorPreț
Furnizor APROBAT 1RCE6 Scripete pivotant cu ochi cromat | AB3BBN 1RCE6-Nichel-Scripete9 lb.-1 / 2 "-€5.64
Furnizor APROBAT 1RCF3 Scripete cu ochi pivotant Zinc | AB3BBT 1RCF31.62 "zinc3.437 "Scripete420 lb.3 / 8 "1.5 "1.5 "€14.93
Furnizor APROBAT 1RCF6 Scripete cu ochi pivotant Zinc | AB3BBV 1RCF62.12 "zinc3 15 / 16 "Scripete480 lb.3 / 8 "2"2"€16.61
Furnizor APROBAT 1RCF9 Scripete pivotant Zinc | AB3BBY 1RCF92.62 "zinc4.437 "Scripete550 Lb.3 / 8 "2.5 "2.5 "€22.31
Furnizor APROBAT 1RCG3 Scripete cu ochi pivotant Zinc | AB3BCA 1RCG33.12 "zinc5.187 "Scripete650 Lb.1 / 2 "3"3"€42.31
Furnizor APROBAT 4PB89 Scripete ochi pivotant 1 in | AD9BRZ 4PB89-Nichel-Rola rotativă pentru ochi40 lb.5 / 16 "1"1"€6.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCE9 Scripete pivotant cu ochi cromat
€6.24 /unitate