Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1RCF2 Coat And Garment Hook Over Door | AB3BBR

APPROVED VENDOR 1RCF2 Coat And Garment Hook Over Door

În stoc
Element: AB3BBR Model: 1RCF2
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
€14.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig pentru garderobă
Adâncime2.25 "
Grosimea ușiiUși 1-3 / 8 "groase
Ochi în interiorul Dia.1.5 "
finalizareaNichel satinat
Piese metaliceNu este inclus
Hook Eye în interiorul H1-19/64 "
Hook Eye Inside W2"
Înălțimea cârligului6"
Tipul de cârligÎmbrăcăminte
MaterialDiecast Zinc
MontarePeste ușă
Dimensiunea deschiderii2"
Lungime totală6"
TipPeste Ușă
Lăţime1 / 2 "
Limita sarcinii de lucru5 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS8302500000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMontareCuloriAdâncimeLungime totalăProiectareTipLăţimeLimita sarcinii de lucruPreț
Furnizor APROBAT 1HFL1 Cârlig pentru haine și haine 12 capete Negru | AA9XGE 1HFL1Peste ușăAlb2.25 "20 "-12 capete de cârlig, peste ușă20 "12 lb.€21.44
VÂNZĂTOR APROBAT 1HFL7 Cârlig pentru haine și îmbrăcăminte 2 capete Aluminiu | AA9XGJ 1HFL7--1.25 "1 5 / 64 "-2 capete de cârlig3"-€5.35
VÂNZĂTOR APROBAT 1HGL1 Cârlig pentru haine și haine 2 capete Alamă | AA9XGN 1HGL1-Aur1.25 "---1 5 / 16 "-€6.26
VÂNZĂTOR APROBAT 1HGL4 Cârlig pentru haine și îmbrăcăminte din aluminiu | AA9XGQ 1HGL4--1.625 "1.5 "--1.25 "-€5.22
VÂNZĂTOR APROBAT 1HGL7 Cârlig pentru haine și îmbrăcăminte din alamă | AA9XGU 1HGL7-Aur1.625 "1.5 "--1.25 "-€8.68
VÂNZĂTOR APROBAT 1HHL1 Cârlig pentru haine și îmbrăcăminte 2 capete Aluminiu | AA9XHB 1HHL1---2.875 "-2 capete de cârlig1.12 "-€4.37
VÂNZĂTOR APROBAT 1HHL3 Cârlig pentru haine și haine 2 capete Alamă | AA9XHC 1HHL3-Aur----1.12 "-€5.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCF2 Coat And Garment Hook Over Door
€14.19 /unitate