Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1RCJ5 Cârlig din plastic pentru tavan suspendat - Pachet De 2 | AB3BCR

APPROVED VENDOR 1RCJ5 Suspended Ceiling Hook Plastic - Pack Of 2

În stoc
Element: AB3BCR Model: 1RCJ5
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
€6.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig
Culoriclar
Ochi în interiorul Dia.7 / 16 "
finalizareaclar
Piese metaliceNu este inclus
Hook Eye în interiorul H1 / 3 "
Hook Eye Inside W15 / 64 "
Înălțimea cârligului1-1/2 "
Tipul de cârligPlafon
MaterialPlastic
MontarePe pista de tavan suspendat
Dimensiunea deschiderii1 / 3 "
Lungime totală1.5 "
Lăţime1.5 "
Limita sarcinii de lucru15 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS3924905650
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCulorifinalizareaMaterialLimita sarcinii de lucruPreț
APPROVED VENDOR 1RCJ9 cârlig pentru tavan suspendat oțel alamă - pachet de 2 | AB3BCV 1RCJ9AurAlamăOţel10 lbs.€6.49
APPROVED VENDOR 1RCK4 Cârlig pentru tavan suspendat oțel alb - pachet de 2 | AB3BCZ 1RCK4AlbAlbOţel10 lbs.€8.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCJ5 Suspended Ceiling Hook Plastic - Pack Of 2
€6.46 /unitate