Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1RCJ9 cârlig pentru tavan suspendat oțel alamă - pachet de 2 | AB3BCV

APPROVED VENDOR 1RCJ9 Cârlig pentru tavan suspendat din oțel alamă - pachet de 2

În stoc
Post: AB3BCV Model: 1RCJ9
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
€6.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig
CuloriAur
Adâncime3 / 5 "
Ochi în interiorul Dia.7 / 16 "
finalizareaAlamă
Piese metaliceNu este inclus
Hook Eye în interiorul H1 / 3 "
Hook Eye Inside W15 / 64 "
Înălțimea cârligului1-1/2 "
Tipul de cârligPlafon
MaterialOţel
MontarePe pista de tavan suspendat
Dimensiunea deschiderii1 / 3 "
Lungime totală1.5 "
Lăţime1.5 "
Limita sarcinii de lucru10 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.04
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8302500000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCulorifinalizareaMaterialLimita sarcinii de lucruPreț
Furnizor APROBAT 1RCJ5 Cârlig din plastic pentru tavan suspendat - Pachet De 2 | AB3BCR 1RCJ5clarclarPlastic15 lb.€6.46
APPROVED VENDOR 1RCK4 Cârlig pentru tavan suspendat oțel alb - pachet de 2 | AB3BCZ 1RCK4AlbAlbOţel10 lbs.€8.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCJ9 Cârlig pentru tavan suspendat din oțel alamă - pachet de 2
€6.49 /unitate