Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APROBAT VENDOR 1RGZ7 Sortiment de inele de rezervă Ptfe 325 Buc 36 Dimensiuni | AB3CKV

APPROVED VENDOR 1RGZ7 Sortiment de inele de rezervă Ptfe 325 buc 36 dimensiuni

În stoc
Articol: AB3CKV Model: 1RGZ7

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€322.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSortiment de inele de rezervă
Tip de cazCutie de plastic cu diagramă capac
CuloriAlb
Durometru55 Shore D
DuritateFoarte greu
MaterialPTFE
Număr de bucați325
Numărul de dimensiuni36
SAE sau MetricSAE
Mărimi incluseAS568A Dash Nr. (15) Fiecare dintre 005 până la 012, (10) Fiecare din 013 până la 018, 110 până la 116, (5) Fiecare dintre 117 și 121, 210 până la 219
Temp. Gamă-100 grade până la 500 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)19.56
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS3926904590
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelCuloriDurometruMaterialNumăr de bucațiMărimi incluseTemp. GamăPreț
VANZATOR APROBAT 3CVZ9 Sortiment de inele de rezervă Buna 293 bucăți 36 mărimi | AC8PAN 3CVZ9Negru90 Shore ABuna N293AS568A Dash No. (10) Fiecare dintre 005 până la 018, 110 până la 116, (7) Fiecare dintre 210 și 213, (5) Fiecare dintre 117 și 121, 214 până la 219-40 grade până la 250 grade F€101.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1RGZ7 Sortiment de inele de rezervă Ptfe 325 buc 36 dimensiuni
€322.31 /unitate