Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 3CVZ9 Sortiment de inele de rezervă Buna 293 bucăți 36 mărimi | AC8PAN

APPROVED VENDOR 3CVZ9 Sortiment Backup Ring Buna 293 Piese 36 Dimensiuni

În stoc
Element: AC8PAN Model: 3CVZ9
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
€101.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSortiment de inele de rezervă
Tip de cazCutie de plastic cu diagramă capac
CuloriNegru
Durometru90 Shore A
DuritateFoarte greu
MaterialBuna N
Număr de bucați293
Numărul de dimensiuni36
SAE sau MetricSAE
Mărimi incluseAS568A Dash No. (10) Fiecare dintre 005 până la 018, 110 până la 116, (7) Fiecare dintre 210 și 213, (5) Fiecare dintre 117 și 121, 214 până la 219
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)19.81
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS4016935010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriDurometruMaterialNumăr de bucațiMărimi incluseTemp. GamăPreț
APROBAT VENDOR 1RGZ7 Sortiment de inele de rezervă Ptfe 325 Buc 36 Dimensiuni | AB3CKV 1RGZ7Alb55 Shore DPTFE325AS568A Dash Nr. (15) Fiecare dintre 005 până la 012, (10) Fiecare din 013 până la 018, 110 până la 116, (5) Fiecare dintre 117 și 121, 210 până la 219-100 grade până la 500 grade F€322.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3CVZ9 Sortiment Backup Ring Buna 293 Piese 36 Dimensiuni
€101.59 /unitate