Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 1RGZ8 Sortiment O-ring Buna N 226 Buc 36 Szs | AB3CKW

APPROVED VENDOR 1RGZ8 Sortiment O-ring Buna N 226 Buc 36 Mm

În stoc
Element: AB3CKW Model: 1RGZ8
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
€88.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSortimentul de inele O Quattro
Tip de cazCutie de plastic cu diagramă capac
CuloriNegru
Durometru70 Shore A
DuritateMediu greu
MaterialBuna N
Număr de bucați226
Numărul de dimensiuni36
SAE sau MetricSAE
Mărimi incluseAS568A Dash No. (10) Fiecare dintre 005 până la 012, (6) Fiecare din 013 până la 016, 110 până la 116, (5) Fiecare din 017 până la 018, 210 până la 219, (4) Fiecare dintre 117 și 121
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)19.56
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS4016931010
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1RGZ8 Sortiment O-ring Buna N 226 Buc 36 Mm
€88.56 /unitate