Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 1RHA7 Kit de îmbinare standard și metrică Buna N | AB3CLF

APPROVED VENDOR Kit de îmbinare standard și metrică 1RHA7 Buna N

În stoc
Element: AB3CLF Model: 1RHA7
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
€211.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de îmbinare standard și metric
Durometru70 Shore A
MaterialBuna N
Număr de bucați14
Mărimi incluse0.070", 0.103", 0.139", 0.210" și 0.275"; 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 5 mm, 5.7 mm și 8.4 mm
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.84
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS4016996050
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Lungimea stocului de cablu (3 ft. / Dia. Stocului de cablu)

Variante de produs

ProdusModelDurometruArticolMaterialNumăr de bucațiMărimi incluseTemp. GamăPreț
VINDATOR APROBAT 1RHA2 Kit de îmbinare standard Buna N 5 buc | AB3CLA 1RHA270 Shore ASet de îmbinare standardBuna N50.070 ", 0.103", 0.139 ", 0.210" și 0.275 "-40 grade până la 250 grade F€92.43
VINDATOR APROBAT 1RHA3 Kit de îmbinare standard Viton 5 bucăți | AB3CLB 1RHA375 Shore ASet de îmbinare standardViton50.070 ", 0.103", 0.139 ", 0.210" și 0.275 "-15 grade până la 400 grade F€315.76
VINDATOR APROBAT 1RHA4 Kit de îmbinare standard Silicon 5 buc | AB3CLC 1RHA470 Shore ASet de îmbinare standardsilicon50.070 ", 0.103", 0.139 ", 0.210" și 0.275 "-65 grade până la 450 grade F€147.58
VINDATOR APROBAT 1RHA5 Kit de îmbinare standard Epdm 5 bucăți | AB3CLD 1RHA570 Shore ASet de îmbinare standardEPDM50.070 ", 0.103", 0.139 ", 0.210" și 0.275 "-65 Deg. până la 300 de grade. F€95.70
VINDATOR APROBAT 1RHA6 Kit de îmbinare metrică Bună N 9 bucăți | AB3CLE 1RHA670 Shore ASet de îmbinare metricăBuna N91.6 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 5 mm, 5.7 mm și 8.4 mm-40 grade până la 250 grade F€102.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Kit de îmbinare standard și metrică 1RHA7 Buna N
€211.51 /unitate