€92.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Set de îmbinare standard
Durometru
70 Shore A
Material
Buna N
Număr de bucați
5
Mărimi incluse
0.070 ", 0.103", 0.139 ", 0.210" și 0.275 "
Temp. Gamă
-40 grade până la 250 grade F
Informații de expediere:
Greutatea navei (kg)
0.46
Înălțimea navei (cm)
26.92
Lungimea navei (cm)
12.45
Lățimea navei (cm)
4.83
Codul HS
4016996050
Tara natala
CN
Detalii produs:
Lungimea stocului de cablu (7 ft. / Dia. Stocului de cablu)