Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHN GUEST PI-0208-S Tee Union - Pachet De 10 | AD8ADC 4HN16

JOHN GUEST PI-0208-S Tee Union - Pachet de 10

În stoc
Element: AD8ADC Model: PI-0208-SCrucea Ref: 4HN16

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€106.67 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnion Tee
Material de bazăPlastic
Material corpCopolimer acetal
CuloriGri
Tip conexiuneTub
Presiune maximă150 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă
Dimensiunea tubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS3917400090
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpCuloriPresiune maximăTemp. GamăDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
JOHN GUEST PEI0220 Union Tee 1/2 inch Cts Pex White | AA7WXY 16T731 PEI0220PEXAlb160 psi200 grade F1 / 2 "1€23.76
JOHN GUEST PEI0228 Union Tee 3/4 inch Cts Pex White | AA7WXZ 16T732 PEI0228PEXAlb160 psi200 grade F3 / 4 "1€40.37
JOHN GUEST PEI0236 Union Tee 1 inch Cts Pex White | AA7WYA 16T733 PEI0236PEXAlb160 psi200 grade F1"1€58.81
JOHN GUEST CI0208W-PK10 Unire Tee 1/4 inch Tub cu diametru exterior alb - Pachet De 10 | AB4BMF 1WTG6 CI0208W-PK10Copolimer acetalAlb150 psi-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă1 / 4 "10€128.74
JOHN GUEST CI0212W-PK10 Union Tee 3/8 inch Tub cu diametru exterior alb - Pachet De 10 | AB4BMG 1WTG7 CI0212W-PK10Copolimer acetalAlb150 psi-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă3 / 8 "10€141.69
JOHN GUEST PP0208W-PK10 Diametrul exterior al țevilor unite 1/4 inch polipropilenă - Pachet De 10 | AB4BNM 1WTK8 PP0208W-PK10PolipropilenăAlb150 psi9 de grade până la 150 de grade F1 / 4 "10€105.62
JOHN GUEST PPM0208W-PK10 Diametrul exterior al țevilor unite 5/16 inch polipropilenă - Pachet De 10 | AB4BNN 1WTK9 PPM0208W-PK10PolipropilenăAlb150 psi9 de grade până la 150 de grade F5 / 16 "10€124.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHN GUEST PI-0208-S Tee Union - Pachet de 10
€106.67 /ambalaj