Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PELICAN 034100-0302-247 Lanternă în unghi drept, 653 lm luminozitate maximă, timp de funcționare 5 ore la luminozitate maximă, corp | CT7PPJ 61LT22

PELICAN 034100-0302-247 Lanternă în unghi drept, 653 lm luminozitate maximă, 5 ore de funcționare la luminozitate maximă, corp

În stoc
Articol: CT7PPJ Model: 034100-0302-247Crucea Ref: 61LT22

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€124.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLanternă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
PELICAN 034100-0361-247 Lanternă, 653 lm luminozitate maximă, timp de funcționare 5 ore la luminozitate maximă | CT7PPG 796CE1 034100-0361-247Lanternă€125.07
PELICAN 076000-0040-110 Lanterna reîncărcabilă, reîncărcabilă, luminozitate maximă 944 lm, distanță maximă a fasciculului 225 m | CT7PPH 655X59 076000-0040-110Lanternă reîncărcabilă€285.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PELICAN 034100-0302-247 Lanternă în unghi drept, 653 lm luminozitate maximă, 5 ore de funcționare la luminozitate maximă, corp
€124.87 /unitate