€102.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Set de îmbinare metrică
Durometru
70 Shore A
Material
Buna N
Număr de bucați
9
Mărimi incluse
1.6 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 5 mm, 5.7 mm și 8.4 mm
Temp. Gamă
-40 grade până la 250 grade F
Informații de expediere:
Greutatea navei (kg)
0.41
Înălțimea navei (cm)
26.92
Lungimea navei (cm)
12.7
Lățimea navei (cm)
4.83
Codul HS
4016996050
Tara natala
CN
Detalii produs:
Lungimea stocului de cablu (3 ft. / Dia. Stocului de cablu)