Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizorul APROBAT 1RJZ9 Program pentru niplu de țeavă 160 1 x 2 in | AB3DDF

APPROVED VENDOR 1RJZ9 Niplu de țeavă Schedul 160 1 x 2 in

În stoc
Element: AB3DDF Model: 1RJZ9
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
€14.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
Tipul de conexiune de bazăFilet la ambele capete
Material corpOțel negru
Lungime2"
Presiune maximă900 psi @ 150 grade F
Max. Presiunea aburului150 psi
În afara Dia.1.315 "
Dimensiunea conductei1"
Program160
Fără sudură / sudateSeamless
Tip filetNPT
Grosimea peretelui0.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS7307995015
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelArticolLungimePresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiGrosimea pereteluiPreț
VÂNTORUL APROBAT 1RJW8 Program pentru niplu de țeavă 160 1/2 x 1 1/2 in | AB3DCA 1RJW8Biberon1.5 "900 psi @ 150 grade F0.84 "1 / 2 "0.18 "€6.39
VÂNȚORUL APROBAT 1RJW9 Program pentru niplu de țeavă 160 1/2 x 2 in | AB3DCB 1RJW9Biberon2"900 psi @ 150 grade F0.84 "1 / 2 "0.18 "€8.14
VÂNTORUL APROBAT 1RJX1 Program pentru niplu de țeavă 160 1/2 x 2 1/2 in | AB3DCC 1RJX1Biberon2.5 "900 psi @ 150 grade F0.84 "1 / 2 "0.18 "€7.82
VÂNȚORUL APROBAT 1RJX2 Program de niplu de țeavă 160 1/2 x 3 in | AB3DCD 1RJX2Biberon3"900 psi @ 150 grade F0.84 "1 / 2 "0.18 "€8.64
VÂNTORUL APROBAT 1RJX3 Program de niplu de țeavă 160 1/2 x 4 in | AB3DCE 1RJX3Biberon4"900 psi @ 150 grade F0.84 "1 / 2 "0.18 "€11.91
VÂNȚORUL APROBAT 1RJX4 Program pentru niplu de țeavă 160 1/2 x 5 in | AB3DCF 1RJX4Biberon5"900 psi @ 150 grade F0.84 "1 / 2 "0.18 "€11.33
VÂNȚORUL APROBAT 1RJX5 Program pentru niplu de țeavă 160 1/2 x 6 in | AB3DCG 1RJX5Biberon6"900 psi @ 150 grade F0.84 "1 / 2 "0.18 "€16.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1RJZ9 Niplu de țeavă Schedul 160 1 x 2 in
€14.19 /unitate